Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Lochblechwand 1200mm mit 12 Standard-Haken 126138-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126138-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70100
EAN/GTIN:
     4005568701006
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
3 teilig mit je 400mm, Euro-Lochung. Ohne Kunststoffsystemhalter.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
600 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverlackiert
Tiefe:
15 mm
Wandbefestigungsmaterial inklusive:
ja
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lochplatte grau, lochplatte, lochplatte küpper, Werkstatteinrichtungs-Sets
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,78*
€ 60,20*
1 Tag
126
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 60,21*
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,13*
€ 70,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,36*
€ 87,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friedrich Küpper
72000
ab € 6,19*
Sonstiges
Friedrich Küpper
73000
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.