Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Markierfarbe TRAFFIC 0,5 l, gelb 126089-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-126089-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10603
EAN/GTIN:
     3495881020013
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
A.M.P.E.R.E. Markierfarbe TRAFFIC 0,5 l, gelb Die Markierfarbe TRAFFIC 0,5 l verfügt über einen hohen Pigmentanteil und ist abrieb- und wetterfest. So schaffen Sie schnell und einfach gut sichtbare, langanhaltende Markierungen auf Parkplätzen oder Betriebswegen. Markierfarbe TRAFFIC 0,5 l für den Innen- und Außenbereich Hoher Pigmentanteil für hohe Deckkraft Schnell trocknend und leicht aufzutragen Neue Spezialdüse für randscharfe Markierungen Fahrbahnmarkierungsfarbe in 7 Farben erhältlich Farbe = verkehrsgelb Trocknungszeit = 20 min Inhalt = 0,5 l
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsgelb
Inhalt:
0.5
Trocknungszeit:
20 min
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
32082090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Transoflex

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,38*
€ 14,11*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,67*
€ 15,50*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 16,20*
Lager 4445
600
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,8375*
€ 16,56417*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,00*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,56417*
€ 19,71136
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,95667*
€ 16,60844
pro Stück
ab 432 Stück
€ 11,8375*
€ 14,08663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 198,77004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,66*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,85*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 60,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.