Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband-Sicherheitsschneider, Bandbreite bis 32 mm 124145-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-124145-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17507
EAN/GTIN:
     4030198175071
Suchbegriffe:
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Stahlbandschere
Stahlbandschneider
Stahlband-Sicherheitsschneider, Bandbreite bis 32 mm Mit der Stahlbandschere trennen Sie Ihre Umreifungsbänder für eine Stahlband-Verpackung schnell und sicher ab. Robuste Schere mit hoher Schneidkraft, für die Stahlband-Verpackung Zubehörteil für ein Umreifungsset Standard, Universal oder Komfort Für Stahlbänder mit max. 31 mm Breite und 1 mm Stärke Eigengewicht = 2,2 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.2 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82033000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Weitere Suchbegriffe: stahlbandschere 32mm, stahlband schere, stahlbandschere banholzer, Stahlbandscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.