Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Reihenwerkbank mit 4 Schubladen, TK 1.000 kg 123172-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123172-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.068.022.15A
EAN/GTIN:
     4055091000879
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank
Bedrunka+Hirth Reihenwerkbank mit 4 Schubladen, TK 1.000 kg, HxBxT 859 x 1.500 x 600 mm, lichtblau Die Reihenwerkbank mit Schubladenblock ist für tägliche Handwerksarbeiten geeignet. Dank der Kombination aus widerstandsfähigem Stahl und solidem Multiplexholz ist die Werkbank langlebig. Ihre Utensilien verstauen Sie in Schubladen mit Zylinderschloss. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Reihenwerkbank mit einer Tragkraft von 1.000 kg Strapazierfähige Arbeitsplatte aus 40 mm Buche-Multiplexholz Gehäuse aus Qualitätsfeinblech Tragendes Untergestell aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr Kugelgelagerte Schubladenführung, Vollauszug 100 % Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = mit Naturöl behandelt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 2x 150 mm, 2x 200 mm Schubladen Breite = 600 mm Schubladen Tiefe = 400 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 100 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = vormontiert Höhe = 859 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 600 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 94 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vormontiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
mit Naturöl behandelt
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
94 kg
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
859 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x 150 mm\; 2x 200 mm
Schubladen Breite:
600 mm
Schubladen Tiefe:
400 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
600 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,29*
€ 949,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,65*
€ 946,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,44*
€ 921,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,55*
€ 884,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,93*
€ 812,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.