Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Komplett-Set Werktisch mit Schublade + Lochpl 123158-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123158-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.31A+03.87.104A+03.873952
EAN/GTIN:
     4050413007475
Suchbegriffe:
Werkbänke
Bedrunka+Hirth Komplett-Set Werktisch mit Schublade + Lochplattenrückwand + Hakensortiment, HxBxT 1.310 x 2.000 x 750 mm Dieser Arbeitstisch mit Buchen-Multiplex Arbeitsplatte ist der ideale Arbeitsplatz in Handwerk und Industrie. Die Arbeitsplatte der Werktisch ist robust und tragfähig und somit für einen anspruchsvollen Einsatz geeignet. Arbeitstisch mit Buchen-Multiplex Arbeitsplatte mit 31-teiligem Hakensortiment Höhennivellierung bei unebenem Untergrund Pulverbeschichtetes Gestell für hohe Beständigkeit Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = mit Naturöl behandelt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1x 150 mm Schubladen Breite = 450 mm Schubladen Tiefe = 600 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 859 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 200 kg Eigengewicht = 125 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
mit Naturöl behandelt
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
125 kg
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
859 mm
Schubladenauszug:
100 %
Niveauausgleich:
ja
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x 150 mm
Schubladen Breite:
450 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
104.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,31*
€ 1.055,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,61*
€ 1.046,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,00*
€ 1.009,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,56*
€ 975,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,27*
€ 921,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.