Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 900 mm 122431-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122431-YY
Herst.-Nr.:
     30926 00 04
EAN/GTIN:
     4031022048554
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 900 mm Die Antirutschmatte Black Cat verwenden Sie als rutschhemmende Einlage in Schubladen oder als Unterlage auf Ablageflächen oder in Werkstattwagen. Die hochreißfeste Matte passt sich Unebenheiten problemlos an und ist leicht zuschneidbar. Robuste Antirutschmatte Black Cat Für den Innenbereich Extrem stabil durch Gewebeverstärkung Haftung bei bis zu 60° Neigung auf nahezu allen Materialien Aus lebensmittelunbedenklichen Rohstoffen hergestellt Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Profil = Löcher Befahrbar = ja Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -40 °C Waschbar = Waschbar Erweiterbar = ja Rollenlänge = 10 m Material = PVC-Spezial-Weichschaum Breite = 900 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Breite:
900 mm
Erweiterbar:
ja
Material:
PVC-Spezial-Weichschaum
Profil:
Löcher
Rollenlänge:
10 m
Rutschfestigkeit:
ja
Schwer entflammbar:
ja
Temperaturbeständig:
-40 °C
Waschbar:
Waschbar
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39211900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutsch-matte 70cmx10m, Antirutschmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.