Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckablage, HxBxT 130 x 315 x 240 mm 122361-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122361-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     705081
EAN/GTIN:
     4030177026325
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Mehrzweckablage, HxBxT 130 x 315 x 240 mm Die Mehrzweckablage für das Packtisch-System montieren Sie einfach an der gewünschten Stelle an einer Halteschiene (Multifunktionsträger). Häufig benötigte Werkzeuge wie Stempel, Klebstoff, Scheren oder Stifte liegen darauf griffbereit. Einfach zu montierende Mehrzweckablage für Packtisch-System Offene Halbkasten-Form: einfacher Zugriff und sichere Ablage Aus pflegeleichtem, beschichtetem Stahlblech Platz für kleine Werkzeuge: 130 x 315 x 240 mm (H x B x T) Marke = Rocholz Breite = 315 mm Tiefe = 240 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
240 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
2.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 70,63*
€ 91,69*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 172,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.