| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-118038-YY Herst.-Nr.: 102000017 EAN/GTIN: 4250366524375 |
| |
|
| | |
| Regenrinne mit Fallrohr für Überdachung Basic, für Breite 4.300 mm Breite = 4.300 mm Tiefe = 100 mm Material = Polyvinylchlorid (PVC) Farbe = grau Eigengewicht = 3 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 4300 mm | Eigengewicht: | 3 kg | Farbe: | grau | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Tiefe: | 100 mm | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 4300.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39259080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition\/WSM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,56* | € 212,69* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,29* | € 212,69* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,36* | € 218,86* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,32* | € 232,24* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,81* | € 288,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|