Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Oslo mit Betonfuß, Latten aus lasiertem Hartholz (K 117120-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117120-YY
Hersteller:
     Lignit
Herst.-Nr.:
     M4KAMB
EAN/GTIN:
     4260045110409
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Oslo mit Betonfuß, Latten aus lasiertem Hartholz (Kambala) Die Sitzbank Oslo mit Betonfuß und komfortabler Rückenlehne eignet sich optimal für einen langandauernden Einsatz im Außenbereich. Graben oder betonieren Sie die Betonfüße in der Erde ein, und die Bank steht jederzeit fest und sicher. Standfeste Sitzbank Oslo mit Betonfuß für den Außenbereich Mit komfortabler Rückenlehne Beton-Sitzbank mit Sitzflächen aus verschiedenen Materialien erhältlich Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 760 mm Breite = 2000 mm Sitz Höhe = 430 mm Sitz Tiefe = 430 mm Sitzfläche Material = Hartholz Sitzfläche Oberfläche = lasiert Füße Material = Beton Bodenverankerung = ja Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 120 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Bodenverankerung:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
120 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
760 mm
Füße Material:
Beton
Sitzfläche Material:
Hartholz
Sitzfläche Oberfläche:
lasiert
Tragkraft:
500 kg
Sitz Höhe:
430 mm
Sitz Tiefe:
430 mm
HEIGHT GRO:
760.00 mm
WIDTH GRO:
2020.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
120.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94018000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,69*
€ 918,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,66*
€ 922,69*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 878,19*
€ 1.019,26*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,05*
€ 1.087,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,26*
€ 1.212,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,81*
€ 1.211,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,51*
€ 1.162,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,68*
€ 1.118,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,19*
€ 1.045,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.