| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-116104-YY Herst.-Nr.: 900020 EAN/GTIN: 4055091026619 |
| |
|
| | |
| Reinigungsflüssigkeit mit Alkohol, 1 Liter Sie wollen frischen Glanz in Ihrem Büro, Archiv oder der Werkstatt? Ein Reiniger mit Alkohol lässt Ihren Betrieb wieder strahlen. Gleichzeitig ist der Reiniger hautverträglich und schonend zum Material. Oberflächenreiniger für alle Kunststoffflächen Schnell und streifenfrei trocknend Neutraler pH-Wert für gute Hautverträglichkeit pH-Wert = 7 Inhalt = 1 l Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | pH-Wert: | 7 | HEIGHT GRO: | 270.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 80.00 mm | WEIGHT GRO: | 12.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34025090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |