Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrgarnitur aus PET, 3 Stk/VE 116095-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116095-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     212
EAN/GTIN:
     4003242002128
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
Kehrgarnitur aus PET, 3 Stk/VE Die Kehrgarnitur aus Kunststoff beinhaltet einen leichten Handbesen mit Kehrschaufel. Beides lässt sich einfach zusammenstecken und platzsparend verstauen. Mit seinen weichen Kunstfasern eignet sich der Handbesen gut für empfindliche Oberflächen. Platzsparend zusammensteckbare Kehrgarnitur aus Kunststoff Besteht aus Handbesen mit Kehrschaufel Weiche Borsten aus Polyethylenterephthalat für empfindliche Oberflächen Material = Kunststoff Polyethylenterephthalat (PET) Breite = 200 mm Länge = 325 mm Borsten Material = Polyethylenterephthalat (PET) Borsten Länge = 115 mm Borsten Farbe = schwarz Borstenschnitt = Gerade
Weitere Informationen:
Borsten Farbe:
schwarz
Borsten Länge:
115 mm
Borstenschnitt:
Gerade
Borsten Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Breite:
200 mm
Länge:
325 mm
Material:
Kunststoff\;Polyethylenterephthalat (PET)\;
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: kehrschaufel-set schwarz, kehrgarnitur, Besen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,65*
€ 37,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.