Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARRERA® Industrieboden-Set für Industriestaubsauger, 4-teil 116059-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116059-YY
Hersteller:
     Carrera Apparatebau
Herst.-Nr.:
     8999
EAN/GTIN:
     4055091027937
Suchbegriffe:
Zubehör für Industriestaubsauger
CARRERA® Industrieboden-Set für Industriestaubsauger, 4-teilig Das Industriebodenset für Industriestaubsauger ist eine hilfreiche Ergänzung für gründliche Reinigungsarbeiten. Mit der Aluminiumbodendüse mit Gummilippen und Rollen lassen sich Böden im industriellen Bereich komfortabel reinigen. Praktisches Industrieboden-Set für Industriestaubsauger, inklusive 2,5 m Schlauch Aluminiumbodendüse mit Gummilippen und Rollen Ergonomisch gebogenes Handrohr 2 Verlängerungsrohre für schwer erreichbare Stellen Marke = CARRERA® Durchmesser = 36 mm Material = Kunststoff Metall
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36 mm
Material:
Kunststoff\;Metall\;
Marke:
CARRERA®
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85087000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.