| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-115995-YY Herst.-Nr.: VKG weiss 840573 EAN/GTIN: 4050576000825 |
| |
|
| | |
| Verbindungsglied für Sperrpfosten, Schraube, rot/weiß Das Verbindungsglied für Sperrpfosten gewährleistet eine stabile Befestigung von Absperrketten an Kettenösen. Mithilfe dieser Pfostenverbindung werden Parkplätze und Ortsbereiche professionell gesperrt. Verbindungsglied für Sperrpfosten Aus robustem Stahl gefertigt Feuerverzinkt oder weiß lackiert 10 Stück je Verpackungseinheit Material = Stahl RAL Farbe = RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 0,02 kg VE = 10 Stk/VE Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.02 kg | Material: | Stahl | RAL Farbe: | RAL 9010 reinweiß | VE: | 10 Stk/VE | HEIGHT GRO: | 39.00 mm | DEPTH GRO: | 39.00 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73159000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |