| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-115991-YY Herst.-Nr.: VZK 840515 EAN/GTIN: 4050576027327 |
| |
|
| | |
| Verbindungsglied für Sperrpfosten, Klemme, feuerverzinkt Das Verbindungsglied für Sperrpfosten gewährleistet eine stabile Befestigung von Absperrketten an Kettenösen. Mithilfe dieser Pfostenverbindung werden Parkplätze und Ortsbereiche professionell gesperrt. Verbindungsglied für Sperrpfosten Aus robustem Stahl gefertigt Feuerverzinkt oder weiß lackiert 10 Stück je Verpackungseinheit Material = Stahl Eigengewicht = 12 g VE = 10 Stk/VE Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 12 g | Material: | Stahl | VE: | 10 Stk/VE | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | DEPTH GRO: | 35.00 mm | WEIGHT GRO: | .120000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73159000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,80* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 3,40* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|