| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-114761-YY Herst.-Nr.: 108100008 EAN/GTIN: 4250366523897 |
| |
|
| | |
| Klemmfixtasche für Organisationstafel, mit Textfeld, DIN A4 Aushänge präsentieren Sie am besten geschützt in einer Klemmfixtasche für eine Organisationstafel. Durch das klare Acrylglas hindurch sind die Informationen gut lesbar. Magnetstreifen erlauben eine sichere Befestigung sowie einen schnellen Austausch der Blätter. Klemmfixtasche für Organisationstafel aus glasklarem Acrylglas Blätter faltenfrei eingeklemmt Sichere Haftung an Organisationstafel durch Magnetstreifen Ermöglicht geordneten Aushang durch abgestimmte DIN-Formate Breite = 211 mm Tiefe = 8 mm Material = Acrylglas Eigengewicht = 1 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 211 mm | Eigengewicht: | 1 kg | Material: | Acrylglas | Tiefe: | 8 mm | HEIGHT GRO: | 338.00 mm | WIDTH GRO: | 211.00 mm | DEPTH GRO: | 6.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,77* | € 28,71* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 20,90* | € 28,84* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,97* | € 30,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,44* | € 30,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,58* | € 37,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|