Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftleiste "Bekanntmachung" für Organisationstafel 114757-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-114757-YY
Herst.-Nr.:
     660520
EAN/GTIN:
     4250366523989
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Schriftleiste "Bekanntmachung" für Organisationstafel Breite = 2357 mm Tiefe = 4 mm Material = Acrylglas Farbe = weiß Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2357 mm
Eigengewicht:
1 kg
Farbe:
weiß
Material:
Acrylglas
Tiefe:
4 mm
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
2357.00 mm
DEPTH GRO:
3.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.