Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischmopp-Set Harema® inkl. Mopphalter + Stiel 112959-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112959-YY
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     6JHR001
EAN/GTIN:
     4055091026664
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
Nasswischmopp-Set Harema® inkl. Mopphalter + Stiel Der Nasswischmopp Harema® eignet sich für die einfache Reinigung extrem verschmutzter Flächen. Wählen Sie zwischen einem Komplettset mit Stiel und Halter oder einzelnen Wischmopps. Nasschwischmopp Harema® aus 100 % Baumwolle Kochfest für hygienische Reinigung Mit saugfähigem Fransenband Marke = Harema® VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Marke:
Harema®
VE:
10 Stk/VE
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Bodenset, Wischset, wischset, Wischmopps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,99*
€ 39,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,90*
€ 39,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,91*
€ 37,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,10*
€ 37,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,04*
€ 36,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,77*
€ 27,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.