Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländerführung, Außen-Ø Rohr 33,7 mm 111506-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111506-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     70-6
EAN/GTIN:
     5033265001753
Suchbegriffe:
Brüstungsbefestigung
Geländer Wandbefestigung
kee klamp brüstungsbefestigung
geländer wandbefestigung
Geländerführung, Außen-Ø Rohr 33,7 mm Die Geländerführung besteht aus feuerverzinktem Gusseisen. Sie eignet sich als Basiskomponente zum Aufbau eines Sicherheitsgeländers. Dazu wird sie an der Nahtstelle zwischen 2 gleichartigen Rohren montiert. Geländerführung aus feuerverzinktem Gusseisen Inklusive Stellschrauben zum Montieren Zum Befestigen von Handläufen und Wandkonstruktionen Rohr Außendurchmesser = 33,7 mm Rohrverbinder Typ = Geländerführung Durchgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Durchgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
33.7 mm
Rohrverbinder Typ:
Geländerführung
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 18,28*
€ 24,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 28,22*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,72*
€ 28,35*
4 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 29,07*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,75*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,10*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,29*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,83*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,31*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,93*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,81*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,65*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,37*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,41*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,85*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,38*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,38*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 55,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.