Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Standard für PP-Band, für Bandbreite 16 mm 109601-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109601-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17510
EAN/GTIN:
     4030198175101
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsset Standard für PP-Band, für Bandbreite 16 mm Mit diesem Umreifungsset führen Sie das manuelle Umreifen von verschiedenen Verpackungsformen sicher durch. Das Set besteht aus einem Kombi-Umreifungsgerät, Verschlusshülsen und Umreifungsband aus PP (Polypropylen). 1 Spann- und Verschlussgerät 2-in-1 für 13 oder 16 mm Bandbreite 2000 Stück Verschlusshülsen aus Metall 1.000.000 mm Umreifungsband aus PP im Spenderkarton Band wahlweise in Bandbreite 13 oder 16 mm erhältlich Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Geeignet für Material = Polypropylen (PP) Bandbreite = 16 mm Spanngerät inklusive = ja Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Eigengewicht:
15 kg
Geeignet für Material:
Polypropylen (PP)
Spanngerät inklusive:
ja
Umreifungsgerät Typ:
manuelle Umreifungsgeräte
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
480.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,59*
€ 185,11*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 185,72*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 195,80*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 177,95*
€ 215,19*
Lager 4445
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,18*
€ 234,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,28*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.