| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108617-YY Herst.-Nr.: 70 6942 971 EAN/GTIN: 8714191000115 |
| |
|
| | |
| Superweithalsfass aus PE, 55 Liter Ein Superweithalsfass aus Polyethylen (PE) eignet sich für die sichere Aufbewahrung, Lagerung und Beförderung von Gefahrstoffen. Die meisten Säuren und Laugen können dem Material nichts anhaben. Lebensmittelechtes Superweithalsfass aus Polyethylen Resistent gegenüber den meisten Säuren und Laugen UN-Zulassung für den Transport bestimmter Gefahrstoffe Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C Glatte Innenwände für leichte Reinigung Inhalt = 55 l Behältertyp = Superweithalsfässer Höhe = 495 mm Durchmesser = 410 mm Öffnung Durchmesser = 354 mm Deckel Typ = plombierbarer Schraubdeckel Deckel mit Gummidichtung Deckel Farbe = beige Griffe Anzahl = 2 Bügel/Griffe = beidseitig Stapelbar = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Lebensmittelecht = ja Eigenschaften = Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Behälter Farbe = braun Eigengewicht = 2,7 kg Weitere Informationen: | | Griffe Anzahl: | 2 | Behälter Farbe: | braun | Behältertyp: | Superweithalsfässer | Deckel Farbe: | beige | Deckel Typ: | plombierbarer Schraubdeckel\;Deckel mit Gummidichtung\; | Durchmesser: | 410 mm | Eigengewicht: | 2.7 kg | Bügel/Griffe: | beidseitig | Höhe: | 495 mm | Inhalt: | 55 l | Lebensmittelecht: | ja | Material: | Hochdruck-Polyethylen (HDPE) | Öffnung Durchmesser: | 354 mm | Stapelbar: | ja | Temperaturbeständig: | -20 °C | HEIGHT GRO: | 495.00 mm | WIDTH GRO: | 404.00 mm | DEPTH GRO: | 495.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39233090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ GLS \/ Spe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass 55 liter, sickenspundfass, weithalsfass curtec, Fässer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,93* | € 72,75* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,59* | € 79,55* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 73,03* | € 93,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|