| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108485-YY Herst.-Nr.: 1016261/AC149R10403 EAN/GTIN: 4055091011585 |
| |
|
| | |
| Allseiten-Röllchenbahn, LxB 1.000 x 400 mm, Teilung 100 mm Allseiten-Röllchenbahnen mit Führungsrollen aus Kunststoff stellen eine ideale Verbindung zwischen verschiedenen Produktionsstrecken dar. Kombinieren Sie diese beliebig mit verschiedensten Förderbahntypen und schaffen Sie so einen sauberen Übergang. Laufrollen aus Kunststoff mit 48 mm Durchmesser Die Röllchenbahn ist geeignet für Fördergüter bis 30 kg Gleitlagerung für gleichmäßigen Transport Für Transportgefäße mit ebenem Boden und Mindestbreite von 200 mm Bahn Typ = Allseiten-Röllchenbahn Außenmaß Breite = 440 mm Bahnlänge = 1 m Bahnbreite = 400 mm Achsabstand = 100 mm Achsdurchmesser = 6 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 48 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Polyamid Tragröllchen Farbe = grau Fördergewicht max. = 30 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl Weitere Informationen: | | Achsabstand: | 100 mm | Achsdurchmesser: | 6 mm | Außenmaß Breite: | 440 mm | Bahnbreite: | 400 mm | Bahnlänge: | 1 m | Bahn Typ: | Allseiten-Röllchenbahn | Boden des Förderguts: | ebener Boden | Tragröllchen Farbe: | grau | Fördergewicht max.: | 30 kg | Rahmen Material: | Stahl | Rahmen Typ: | U-Profil | Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser: | 48 mm | Tragröllchen/Tragrollen Material: | Polyamid | HEIGHT GRO: | 79.00 mm | WIDTH GRO: | 440.00 mm | DEPTH GRO: | 1000.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84283920 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen |
| | |
| |