Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 45° Kurve, Bahnbreit 108402-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108402-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1019175/CE251R45803
EAN/GTIN:
     4055091014630
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 45° Kurve, Bahnbreite 800 mm, Achsabstand 100 mm Mit der Schwerlast-Rollenbahn haben Sie eine leicht zusammenstellbare Rollenbahn für ein individuelles Beförderungssystem für Fördergüter von hohem Gewicht. Belastbar und effizient bildet die Schwerlast-Rollenbahn einen Knotenpunkt in Ihrem Produkt- und Warenumlaufsystem. Kurvenelement für Schwerlast-Rollenbahn mit 45° Schwerlast-Rollenbahn mit 150 kg Förderkraft Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr und stabile U-Profilrahmen sorgen für hohe Belastbarkeit Auswahl an Kurvenelementen für optimale Anpassung an räumliche Begebenheiten Einfache Wartung durch Federachsensystem
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1840.00 mm
DEPTH GRO:
1840.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,66*
€ 858,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,51*
€ 838,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,49*
€ 802,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,20*
€ 773,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.