Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 90° Kurve, Bahnbreit 108366-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108366-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1019195/CE251R90502
EAN/GTIN:
     4055091014746
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 90° Kurve, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 75 mm Die Schwerlast-Rollenbahn bringt unterschiedlichstes Fördergut sicher und leicht ans Ziel. Stellen Sie sich mit dem 90° Kurvenelement ein optimales Transportsystem für Ihr Fördergut zusammen. Kurvenelement für Schwerlast-Rollenbahn mit 90° Schwerlast-Rollenbahn mit U-Profil und Federachse Förderkraft von bis zu 150 kg Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, Rahmen aus Stahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1540.00 mm
DEPTH GRO:
1540.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,59*
€ 1.190,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,20*
€ 1.175,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,50*
€ 1.122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,88*
€ 1.083,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,67*
€ 1.036,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.