Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 45° Kurve, Bahnbreit 108362-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108362-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1019163/CE251R45403
EAN/GTIN:
     4055091014517
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 45° Kurve, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 100 mm Mit der Schwerlast-Rollenbahn haben Sie eine leicht zusammenstellbare Rollenbahn für ein individuelles Beförderungssystem für Fördergüter von hohem Gewicht. Belastbar und effizient bildet die Schwerlast-Rollenbahn einen Knotenpunkt in Ihrem Produkt- und Warenumlaufsystem. Kurvenelement für Schwerlast-Rollenbahn mit 45° Schwerlast-Rollenbahn mit 150 kg Förderkraft Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr und stabile U-Profilrahmen sorgen für hohe Belastbarkeit Auswahl an Kurvenelementen für optimale Anpassung an räumliche Begebenheiten Einfache Wartung durch Federachsensystem
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1440.00 mm
DEPTH GRO:
1440.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,55*
€ 548,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.