Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 90° Kurve, Bahnbreit 108358-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108358-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1019194/CE251R90404
EAN/GTIN:
     4055091014739
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 90° Kurve, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 125 mm Die Schwerlast-Rollenbahn bringt unterschiedlichstes Fördergut sicher und leicht ans Ziel. Stellen Sie sich mit dem 90° Kurvenelement ein optimales Transportsystem für Ihr Fördergut zusammen. Kurvenelement für Schwerlast-Rollenbahn mit 90° Schwerlast-Rollenbahn mit U-Profil und Federachse Förderkraft von bis zu 150 kg Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, Rahmen aus Stahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1440.00 mm
DEPTH GRO:
1440.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,37*
€ 763,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,72*
€ 755,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,76*
€ 723,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,74*
€ 697,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,28*
€ 652,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.