Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, Ø 50 mm, LxB 3.000 x 108290-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108290-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1019130/AA251R30602
EAN/GTIN:
     4055091009292
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, Ø 50 mm, LxB 3.000 x 600 mm, Achsabstand 75 mm Sie benötigen eine besonders robuste Rollenbahn mit hoher Belastungsgrenze? Die Schwerlast-Rollenbahn mit Stahl-Tragrollen kombiniert ein hochtragfähiges Rahmengerüst mit einem breiten Einsatzgebiet und ist dabei leicht zu handhaben. Stahl-Tragrollen mit einer Förderkraft bis zu 150 kg Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Mit U-Profil-Rahmen und Federachse Gerades Rollenbahnteil für einen geraden Verlauf
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
91.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn blume, rollenbahn, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,14*
€ 821,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,58*
€ 802,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,48*
€ 769,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,85*
€ 742,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,86*
€ 704,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.