| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108092-YY Herst.-Nr.: 4044.00.0301 EAN/GTIN: 4251142206164 |
| |
|
| | |
| Kappes Grundplatte, groß Eine gute Grundlage ist bei allen Anwendungen unerlässlich. Bei der Lochplatte kann mit dieser großen Grundplatte ein individueller Einsatz für weitere Aufhängungen geschaffen werden. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten HxBxT 65 x 55 x 75 mm Werkzeughalter Typ = Rundhalter Höhe = 65 mm Breite = 55 mm Tiefe = 75 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 55 mm | Höhe: | 65 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Tiefe: | 75 mm | Werkzeughalter Typ: | Rundhalter | Lochraster: | 38 mm | Lochgröße: | 10 x 10 mm | Lochabstand: | 28 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83025000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 70 | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,21* | | | | | 8 Tage | | | 70 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 3,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,91* | € 3,37* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,01* | € 3,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,07* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|