| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108087-YY Herst.-Nr.: 4042.00.2801 EAN/GTIN: 4251142205693 |
| |
|
| | |
| Kappes Bohrerhalter, für 14 Teile Wenn kleine Teile und Werkzeuge nicht ordentlich aufbewahrt werden können, sind sie schnell mal verloren gegangen. Damit das nicht bei Bohrern geschieht, gibt es diesen Bohrerhalter, denn er bietet passgenauen Platz für Bohrer und erleichtert so deren Aufbewahrung. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten mit 4 Haken und Polyamid-Schraube Werkzeughalter Typ = Einzel-/Mehrfachhaken Höhe = 65 mm Breite = 55 mm Tiefe = 160 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 55 mm | Höhe: | 65 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Tiefe: | 160 mm | Werkzeughalter Typ: | Einzel-\/Mehrfachhaken | Lochraster: | 38 mm | Lochgröße: | 10 x 10 mm | Lochabstand: | 28 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83025000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,64* | € 19,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,08* | € 20,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,10* | € 20,03* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,04* | € 21,39* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 16,56* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|