Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskanthalter, für 9 Schlüssel 108086-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108086-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2501
EAN/GTIN:
     4251142205631
Suchbegriffe:
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Innensechskanthalter, für 9 Schlüssel Übersichtlich und griffbereit sind Ihre Innensechskantschlüssel hier in dem praktischen und einfach zu montierenden Halter aufbewahrt. Aus stabilem Stahlblech und mit einer Kunststoffbeschichtung ist er langlebig und robust. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Für 9 Innensechskantschlüssel Werkzeughalter Typ = Einzel-/Mehrfachhaken Höhe = 65 mm Breite = 55 mm Tiefe = 110 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
110 mm
Werkzeughalter Typ:
Einzel-\/Mehrfachhaken
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Schraubenschlüsselhalter, kappes lochplatte, lochplatte, Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 15,98*
2 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 11,97*
€ 15,98*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 15,99*
2 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 16,45*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 16,07*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2508
ab € 17,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.