| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108078-YY Herst.-Nr.: 4042.00.0301 EAN/GTIN: 4251142205204 |
| |
|
| | |
| Sägenhalter, für 4 Sägen Durch den Sägenhalter haben Sie die Möglichkeit Sägen schonend, übersichtlich und jederzeit greifbar zu lagern. Damit die Säge auch aufliegt, benötigen Sie 2 Sägenhalter aus solidem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Für 4 Sägen Es werden immer 2 benötigt Werkzeughalter Typ = Einzel-/Mehrfachhaken Höhe = 65 mm Breite = 55 mm Tiefe = 45 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 55 mm | Höhe: | 65 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Tiefe: | 45 mm | Werkzeughalter Typ: | Einzel-\/Mehrfachhaken | Lochraster: | 38 mm | Lochgröße: | 10 x 10 mm | Lochabstand: | 28 mm | WEIGHT GRO: | .600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83025000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,47* | € 13,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,61* | € 14,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,02* | € 14,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,84* | € 15,81* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,08* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|