Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappes Zangenhalter, Halterung BxT 55 x 20 mm 108069-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108069-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.2301
EAN/GTIN:
     4251142204948
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter
Kappes Zangenhalter, Halterung BxT 55 x 20 mm Einfach an der Lochplatte zu befestigen und schon haben Sie eine einfache und praktische Möglichkeit geschaffen Zangen und anderes unkompliziert, übersichtlich und sicher aufzubewahren. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Mit Zangenhalter Höhe = 310 mm Breite = 220 mm Tiefe = 150 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Höhe:
310 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
150 mm
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,48*
1
€ 5,00*
ab € 4,47*
€ 6,89*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 7,13*
6 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,56*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.2308
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.