| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108068-YY Herst.-Nr.: 4040.00.2201 EAN/GTIN: 4251142204924 |
| |
|
| | |
| Kappes Zangenhalter, Halterung BxT 35 x 20 mm Einfach an der Lochplatte zu befestigen und schon haben Sie eine einfache und praktische Möglichkeit geschaffen Zangen und anderes unkompliziert, übersichtlich und sicher aufzubewahren. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Mit Zangenhalter Höhe = 310 mm Breite = 440 mm Tiefe = 150 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 440 mm | Höhe: | 310 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Tiefe: | 150 mm | Lochraster: | 38 mm | Lochgröße: | 10 x 10 mm | Lochabstand: | 28 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83025000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,28* | € 6,60* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,46* | € 6,88* | | | | | | 7 Tage | | | 35 | | € 7,90* | ab € 4,71* | € 7,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,83* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|