Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter, einfach, gerader Dorn, Tiefe 100 mm 108046-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108046-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.1601
EAN/GTIN:
     4251142204801
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter, einfach, gerader Dorn, Tiefe 100 mm Der einfache Dorn ist für viele Anwendungen geeignet. Zum Beispiel für Werkzeuge, die mit einer Halteschlaufe ausgestattet sind oder Verpackungen. Aus stabilem Stahldraht gefertigt und mit einer Kunststoffbeschichtung versehen. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Mit Ø 6 mm Stahldraht-Haken Gerades Hakenende Werkzeughalter Typ = Werkzeugklemmen Höhe = 65 mm Breite = 25 mm Tiefe = 35 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
35 mm
Werkzeughalter Typ:
Werkzeugklemmen
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 3,80*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,80*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 4,11*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,62*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.1608
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.