Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Weitwinkelspiegel DETEKTIV, Ø 700 mm 107825-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107825-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     251.16.210
EAN/GTIN:
     4055381193625
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
MORAVIA Weitwinkelspiegel DETEKTIV, Ø 700 mm Der Weitwinkelspiegel DETEKTIV aus schlagfestem Acryl verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Er eignet sich optimal als Kontroll- und Beobachtungsspiegel in öffentlichen Einrichtungen mit Personenverkehr. Schlag-und stoßfester Weitwinkelspiegel DETEKTIV Zur Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung Garantiert verzerrungsfreie Spiegeloptik Spiegel Typ = Weitwinkelspiegel Raumspiegel Beobachterabstand max. = 9 m Seitenverstellung stufenlos = ja Durchmesser = 700 mm Befestigungsart = Wandarm Spiegel Material = Acrylglas Rahmen Material = Kunststoff Rahmen Farbe = grau Eigengewicht = 1,8 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wandarm
Beobachterabstand max.:
9 m
Durchmesser:
700 mm
Eigengewicht:
1.8 kg
Rahmen Farbe:
grau
Rahmen Material:
Kunststoff
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Weitwinkelspiegel\;Raumspiegel\;
Seitenverstellung stufenlos:
ja
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
117.00 mm
WEIGHT GRO:
2.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Industriespiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 120,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 130,08*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 133,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 156,14*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 132,14*
€ 164,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.