Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtförderer max. 15 kg/m, Gurtbreite 150 mm, Länge 1 m 106966-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106966-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     WF50-1000/150
EAN/GTIN:
     4055091006161
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gurtförderer max. 15 kg/m, Gurtbreite 150 mm, Länge 1 m Dieser Gurtförderer eignet sich besonders für leichteres Stückgut. Für die Einrichtung einer Fertigungsstraße ist ein solches Förderband unerlässlich, aber auch zum Transport innerhalb des Betriebes und zum Lager ist es ein nützliches Mittel. Gurtförderer mit verschiedenen Gurtbreiten erhältlich Tragkraft: 15 kg Standardgeschwindigkeit: 0,3 m/s Zur Inbetriebnahme sind Motorschutzschalter und Anschlusskabel erforderlich (Zubehör) Stützen als Zubehör erhältlich Achsabstand = 940 mm Gesamtlänge = 1000 mm Gurt Breite = 150 mm Bandgerüst Höhe = 50 mm Bandgerüst Material = Edelstahlblech Bandgerüst Konstruktion = gekantet Fördergeschwindigkeit = 0,3 m/s Fördergurt Material = Polyester Polyvinylchlorid (PVC) Motorisierung = Drehstrom-Getriebemotor 230/400 V, 50Hz, IP54 Spannstation = Kopf-Spindel-Spannvorrichtung
Weitere Informationen:
Achsabstand:
940 mm
Fördergeschwindigkeit:
0.3 m/s
Gesamtlänge:
1000 mm
Gurt Breite:
150 mm
Bandgerüst Konstruktion:
gekantet
Bandgerüst Material:
Edelstahlblech
Fördergurt Material:
Polyester\;Polyvinylchlorid (PVC)\;
Bandgerüst Höhe:
50 mm
Motorisierung:
Drehstrom-Getriebemotor 230\/400 V\, 50Hz\, IP54
Spannstation:
Kopf-Spindel-Spannvorrichtung
HEIGHT GRO:
223.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
1089.00 mm
WEIGHT GRO:
33.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283300
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, bandförderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.156,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.430,84*
€ 2.892,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,30*
€ 2.844,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,88*
€ 2.699,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.207,84*
€ 2.627,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.156,55*
€ 2.566,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.