Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtförderer max. 15 kg/m, Gurtbreite 100 mm, Länge 1 m 106959-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106959-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     WF50-1000/100
EAN/GTIN:
     4055091006154
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gurtförderer max. 15 kg/m, Gurtbreite 100 mm, Länge 1 m Dieser Gurtförderer eignet sich besonders für leichteres Stückgut. Für die Einrichtung einer Fertigungsstraße ist ein solches Förderband unerlässlich, aber auch zum Transport innerhalb des Betriebes und zum Lager ist es ein nützliches Mittel. Gurtförderer mit verschiedenen Gurtbreiten erhältlich Tragkraft: 15 kg Standardgeschwindigkeit: 0,3 m/s Zur Inbetriebnahme sind Motorschutzschalter und Anschlusskabel erforderlich (Zubehör) Stützen als Zubehör erhältlich Achsabstand = 940 mm Gesamtlänge = 1000 mm Gurt Breite = 100 mm Bandgerüst Höhe = 50 mm Bandgerüst Material = Edelstahlblech Bandgerüst Konstruktion = gekantet Fördergeschwindigkeit = 0,3 m/s Fördergurt Material = Polyester Polyvinylchlorid (PVC) Motorisierung = Drehstrom-Getriebemotor 230/400 V, 50Hz, IP54 Spannstation = Kopf-Spindel-Spannvorrichtung
Weitere Informationen:
Achsabstand:
940 mm
Fördergeschwindigkeit:
0.3 m/s
Gesamtlänge:
1000 mm
Gurt Breite:
100 mm
Bandgerüst Konstruktion:
gekantet
Bandgerüst Material:
Edelstahlblech
Fördergurt Material:
Polyester\;Polyvinylchlorid (PVC)\;
Bandgerüst Höhe:
50 mm
Motorisierung:
Drehstrom-Getriebemotor 230\/400 V\, 50Hz\, IP54
Spannstation:
Kopf-Spindel-Spannvorrichtung
HEIGHT GRO:
223.00 mm
WIDTH GRO:
215.00 mm
DEPTH GRO:
1089.00 mm
WEIGHT GRO:
31.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283300
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.736,78*
€ 1.911,38*
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.070,52*
€ 2.251,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,08*
€ 2.678,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.222,42*
€ 2.644,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,91*
€ 2.540,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,89*
€ 2.486,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,52*
€ 2.463,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.