Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung aus C-Profil für Gurtförderer 106955-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106955-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     SEITENF. 100
EAN/GTIN:
     4055091015514
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitenführung aus C-Profil für Gurtförderer Sichern Sie mit dieser Seitenführung aus C-Profil für Gurtförderer Ihre Stückgüter auf dem Band. Durch die verschleißfeste Begrenzung verhindern Sie zuverlässig das Herunterfallen einzelner Waren. Seitenführung aus C-Profil für Gurtförderer für beide Seiten Lange Nutzungsdauer dank verzinkter Oberfläche Mit einer Höhe von 100 mm erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,93*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 125,79*
€ 149,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 123,57*
€ 147,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 118,14*
€ 140,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 115,23*
€ 137,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 98,93*
€ 117,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.