Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittenantrieb für Gurtförderer, Gurtbreite 600 mm 106948-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106948-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     M-ANTRIEB/600
EAN/GTIN:
     4055091015484
Suchbegriffe:
Mittenantrieb Förderband
mittenantrieb förderband
Mittenantrieb für Gurtförderer, Gurtbreite 600 mm Mit diesem Mittenantrieb für Gurtförderer erweitern Sie Ihr Vorlaufband und regulieren bei großen Bandlängen den Gurtspannweg. Mittenantrieb für Gurtförderer mit einer Tragkraft von 30 kg pro 1 m Bandlänge Schonender Transport von Kartonagen und anderen Stückgütern Erhältlich für verschiedene Gurtbreiten Breite = 600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Gurtförderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,15*
€ 1.487,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,14*
€ 1.473,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,42*
€ 1.402,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,18*
€ 1.358,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,58*
€ 1.309,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.