Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützen für Gurtförderer, Bahnbreite 600 mm, Höhe 400 mm 106913-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106913-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     U4-80/400/600
EAN/GTIN:
     4055091015927
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Stützen für Gurtförderer, Bahnbreite 600 mm, Höhe 400 mm In verschiedenen Breiten kann diese Stütze als Ergänzung oder als Ersatz für Ihren Gurtförderer benutzt werden. Die Stützen sind aus stoßfestem Stahlvierkantrohr und in der Höhe verstellbar. Stützen für Gurtförderer aus stoßfestem Stahl Für verschiedene Breiten erhältlich In der Höhe um 100 mm verstellbar Tragkraft: bis 30 kg/m Höhe = 400 mm Breite = 600 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, blume förderbänder, bandförderer, Zubehör für Gurtförderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.