Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtförderer max. 30 kg/m, Gurtbreite 200 mm, Länge 2 m 106886-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106886-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     WF80-2000/200
EAN/GTIN:
     4055091006550
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gurtförderer max. 30 kg/m, Gurtbreite 200 mm, Länge 2 m Mit diesem Gutförderer kann auch Stückgut mit einem höheren Gewicht zügig und zuverlässig transportiert werden. Für die Einrichtung einer Fertigungsstraße ist ein solches Förderband unerlässlich, aber auch zum Transport innerhalb des Betriebes und zum Lager ist es ein nützliches Mittel. Gurtförderer mit unterschiedlicher Gurtbreite erhältlich Tragkraft: 30 kg/m Standardgeschwindigkeit: 0,3 m/s Zur Inbetriebnahme sind Motorschutzschalter und Anschlusskabel erforderlich (Zubehör) Stützen als Zubehör erhältlich Achsabstand = 1883 mm Gesamtlänge = 2000 mm Gurt Breite = 200 mm Bandgerüst Höhe = 80 mm Bandgerüst Material = Stahlblech Bandgerüst Konstruktion = gekantet Fördergeschwindigkeit = 0,3 m/s Fördergurt Material = Polyester Polyvinylchlorid (PVC) Fördergurt RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau Motorisierung = Drehstrom-Getriebemotor 230/400 V, 50Hz, IP54 Spannstation = Kopf-Spindel-Spannvorrichtung
Weitere Informationen:
Achsabstand:
1883 mm
Fördergeschwindigkeit:
0.3 m/s
Gesamtlänge:
2000 mm
Gurt Breite:
200 mm
Bandgerüst Konstruktion:
gekantet
Bandgerüst Material:
Stahlblech
Fördergurt Material:
Polyester\;Polyvinylchlorid (PVC)\;
Bandgerüst Höhe:
80 mm
Fördergurt RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Motorisierung:
Drehstrom-Getriebemotor 230\/400 V\, 50Hz\, IP54
Spannstation:
Kopf-Spindel-Spannvorrichtung
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
2270.00 mm
DEPTH GRO:
2117.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283300
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.627,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.913,52*
€ 4.657,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.860,74*
€ 4.594,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.720,00*
€ 4.426,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.658,17*
€ 4.353,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.627,05*
€ 4.316,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.