Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 90° Kurve, Bahnbreite 200 106130-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106130-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016794/CE131R90201
EAN/GTIN:
     4055091013886
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Klein-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, 90° Kurve, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 37,5 mm Dank der Rollenbahnkurve nimmt Ihr Transportgut den idealen Weg zur nächsten Station, ohne den Transportfluss aufzuhalten. Ermöglichen Sie den flexiblen Transport in alle Richtungen und erweitern Sie Ihre Förderanlage mit einer Rollenbahnkurve. Kurvenelement für Klein-Rollenbahn mit 90° Robuste U-Profil-Rahmenkonstruktion aus Stahl Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Bahnlänge von 1-3 m Mit widerstandsfähigen Stahlrohrrollen Bahn Typ = Klein-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 240 mm Bahnbreite = 200 mm Achsentyp = Gewindeachse Achsabstand = 37,5 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 30 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil 20/70/20x2mm Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
37.5 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Gewindeachse
Außenmaß Breite:
240 mm
Bahnbreite:
200 mm
Bahn Typ:
Klein-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil 20\/70\/20x2mm
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
30 - 0 mm
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Kurveninnenradius:
800 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
73.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
1020.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,13*
€ 867,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,33*
€ 858,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,18*
€ 822,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,08*
€ 792,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,95*
€ 746,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.