Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, Gewindeachse, Ø 30 mm, Lx 106119-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106119-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1011363/AA131R10601
EAN/GTIN:
     4055091007229
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Klein-Rollenbahn, Stahlrohrrollen, Gewindeachse, Ø 30 mm, LxB 1.000 x 600 mm Der Einsatz von Förderbahnen zum Transport von Waren und Rohstoffen spart Zeit und Kraft. Auf einer Kleinrollenbahn aus Stahl kommen Ihre Transportgüter mit geringen Abmessungen kontrolliert und zuverlässig von einer Station zur nächsten. U-Profil-Kleinrollenbahn für kleine Fördergüter Tragrollen in Stahlrohr-Ausführung Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Bahn Typ = Klein-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 640 mm Bahnlänge = 1 m Bahnbreite = 600 mm Achsentyp = Gewindeachse Achsabstand = 37,5 mm Achsdurchmesser = 8 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 30 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Boden des Förderguts = Ringleisten Längsstege Gitterboden ebener Boden Rahmen Typ = U-Profil 20/70/20x2mm Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
37.5 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Gewindeachse
Außenmaß Breite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Bahnlänge:
1 m
Bahn Typ:
Klein-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
Ringleisten\;Längsstege\;Gitterboden\;ebener Boden\;
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil 20\/70\/20x2mm
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
30 - 0 mm
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
73.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
975.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn blume, rollenbahn, Klein-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,65*
€ 464,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,88*
€ 460,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.