Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn, Kunststoffrollen, 90° Kurve, Gewindeachse, 106008-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106008-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016804/CE132R90201
EAN/GTIN:
     4055091013985
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Klein-Rollenbahn, Kunststoffrollen, 90° Kurve, Gewindeachse, Ø 30 mm, Breite 200 mm Eine Förderbahn sollte speziell auf die räumlichen Bedingungen in Ihrem Betrieb zugeschnitten sein. Mit einem Kurvenabschnitt für Ihre Kleinrollenbahn erreichen Sie genau das, denn er ermöglicht optimale Raumausnutzung genauso wie effektive Transportwege. Kurvenelement für Klein-Rollenbahn mit 90° Robuste U-Profil-Rahmenkonstruktion aus Stahl Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Bahnlänge von 1-3 m Mit leichten Kunststoffrollen Bahn Typ = Klein-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 240 mm Bahnbreite = 200 mm Achsentyp = Gewindeachse Achsabstand = 37,5 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 30 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Polyvinylchlorid (PVC) Rollen Farbe = himmelblau Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil 20/70/20x2mm Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
37.5 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Gewindeachse
Außenmaß Breite:
240 mm
Bahnbreite:
200 mm
Bahn Typ:
Klein-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Rollen Farbe:
himmelblau
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil 20\/70\/20x2mm
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
30 - 0 mm
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Kurveninnenradius:
800 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
HEIGHT GRO:
73.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
1020.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,41*
€ 784,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,67*
€ 777,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,42*
€ 745,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,20*
€ 717,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.