Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, Ø 48 mm, LxB 3.000 105895-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105895-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1014831/AB149R30301
EAN/GTIN:
     4055091011202
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
Leicht-Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, Ø 48 mm, LxB 3.000 x 300 mm, Achsabstand 50 mm Optimieren Sie den innerbetrieblichen Materialfluss mit innovativer Stückgut-Fördertechnik. Ob in Produktion, Wareneingang, Lager oder Kommissionierung – mit der Leicht-Röllchenbahn Kunststoff erzielen Sie einen hohen Automatisierungsgrad. Energiesparender Gütertransport über Kunststoffröllchen Widerstandsfähig durch Rahmengerüst aus verzinktem Stahlblech Transport mittelschweren Stückguts bis 25 kg Fördergewicht Robuster Rahmen mit U-Profil Bahn Typ = Leicht-Röllchenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 175 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 175 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 120 kg Außenmaß Breite = 340 mm Bahnlänge = 3 m Bahnbreite = 300 mm Achsabstand = 50 mm Achsdurchmesser = 8 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 48 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Kunststoff Tragröllchen Farbe = himmelblau Fördergewicht max. = 25 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Rahmen Typ = U-Profil 20/70/20x2mm Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
50 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Außenmaß Breite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Bahnlänge:
3 m
Bahn Typ:
Leicht-Röllchenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden
Tragröllchen Farbe:
himmelblau
Fördergewicht max.:
25 kg
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil 20\/70\/20x2mm
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.:
175 kg
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.:
120 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
48 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Kunststoff
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.:
175 kg
HEIGHT GRO:
79.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,02*
€ 641,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,18*
€ 635,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,72*
€ 610,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,07*
€ 587,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,12*
€ 545,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.