Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn, Stahlröllchen, Ø 48 mm, LxB 1.000 x 300 105726-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105726-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1014544/AB148R10305
EAN/GTIN:
     4055091009742
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Leicht-Röllchenbahn, Stahlröllchen, Ø 48 mm, LxB 1.000 x 300 mm, Achsabstand 150 mm Effiziente Produktionsprozesse durch einen automatisierten Materialfluss – das verspricht die Leicht-Röllchenbahn mit Edelstahlrollen. Optimieren Sie die Beförderung kontinuierlich benötigter Materialien durch ein Fördermittel mit Laufrollen. Röllchenbahnkurve für kurvige Streckenverläufe Für eine Vielzahl von Fördergütern und Materialien geeignet Stahl-Tragrollen bis zu einem Fördergewicht von 35 kg belastbar Bahn Typ = Leicht-Röllchenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 175 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 175 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 120 kg Außenmaß Breite = 340 mm Bahnlänge = 1 m Bahnbreite = 300 mm Achsabstand = 150 mm Achsdurchmesser = 8 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 48 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Tragröllchen Farbe = verzinkt Fördergewicht max. = 35 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Rahmen Typ = U-Profil 20/70/20x2mm Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
150 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Außenmaß Breite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Bahnlänge:
1 m
Bahn Typ:
Leicht-Röllchenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden
Tragröllchen Farbe:
verzinkt
Fördergewicht max.:
35 kg
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil 20\/70\/20x2mm
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.:
175 kg
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.:
120 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
48 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.:
175 kg
HEIGHT GRO:
79.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
8.160000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.