| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-105722-YY Herst.-Nr.: 1013783/AB148R10301 EAN/GTIN: 4055091009704 |
| |
|
| | |
| Leicht-Röllchenbahn, Stahlröllchen, Ø 48 mm, LxB 1.000 x 300 mm, Achsabstand 50 mm Effiziente Produktionsprozesse durch einen automatisierten Materialfluss – das verspricht die Leicht-Röllchenbahn mit Edelstahlrollen. Optimieren Sie die Beförderung kontinuierlich benötigter Materialien durch ein Fördermittel mit Laufrollen. Röllchenbahnkurve für kurvige Streckenverläufe Für eine Vielzahl von Fördergütern und Materialien geeignet Stahl-Tragrollen bis zu einem Fördergewicht von 35 kg belastbar Bahn Typ = Leicht-Röllchenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 175 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 175 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 120 kg Außenmaß Breite = 340 mm Bahnlänge = 1 m Bahnbreite = 300 mm Achsabstand = 50 mm Achsdurchmesser = 8 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 48 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Tragröllchen Farbe = verzinkt Fördergewicht max. = 35 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Rahmen Typ = U-Profil 20/70/20x2mm Rahmen Material = Stahl Weitere Informationen: | | Achsabstand: | 50 mm | Achsdurchmesser: | 8 mm | Außenmaß Breite: | 340 mm | Bahnbreite: | 300 mm | Bahnlänge: | 1 m | Bahn Typ: | Leicht-Röllchenbahn | Boden des Förderguts: | ebener Boden | Tragröllchen Farbe: | verzinkt | Fördergewicht max.: | 35 kg | Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche: | verzinkt | Rahmen Material: | Stahl | Rahmen Typ: | U-Profil 20\/70\/20x2mm | Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max.: | 175 kg | Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max.: | 120 kg | Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser: | 48 mm | Tragröllchen/Tragrollen Material: | Stahl | Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max.: | 175 kg | HEIGHT GRO: | 79.00 mm | WIDTH GRO: | 340.00 mm | DEPTH GRO: | 1000.00 mm | WEIGHT GRO: | 12.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84283920 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen |
| | |
| |