| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-102785-YY Herst.-Nr.: 1017164/ZA001R00300 EAN/GTIN: 4055091016559 |
| |
|
| | |
| Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, fest, Bahnbreite 300 mm Leichteres Verschieben der Bahnelemente und zugleich Sicherheit vor dem Herunterfallen der Ware. Das Bauteil ist für Scheren-Röllchen- oder -Rollenbahnen geeignet. Endanschlag für Scheren-Röllchenbahnen und Scheren-Rollenbahnen Hochstabile und verschleißfeste Stahlkonstruktion Wird fest mit der Rollenbahn verschraubt Breite = 300 mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 340.00 mm | DEPTH GRO: | 140.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.750000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |