Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn, Breite 500 mm 102767-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102767-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016767/AB048R00500
EAN/GTIN:
     4055091009513
Suchbegriffe:
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
scherenröllchenbahn verbindungsstüc...
Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn, Breite 500 mm Das Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahnen ermöglicht eine stabile Verbindung mehrerer Förderbahn-Elemente. Befestigen Sie den Röllchenbahn-Verbinder einfach durch Einhängen Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahnen Beidseitig mit Einhängehaken versehen – einfache Trennung möglich Für Fördergüter mit ebenem Boden geeignet Gleichmäßiger und ruhiger Lauf in beide Richtungen Breite = 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Scheren-Röllchenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.