Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn, Breite 400 mm 102766-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102766-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016765/AB048R00400
EAN/GTIN:
     4055091009506
Suchbegriffe:
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
scherenröllchenbahn verbindungsstüc...
Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn, Breite 400 mm Das Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahnen ermöglicht eine stabile Verbindung mehrerer Förderbahn-Elemente. Befestigen Sie den Röllchenbahn-Verbinder einfach durch Einhängen Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahnen Beidseitig mit Einhängehaken versehen – einfache Trennung möglich Für Fördergüter mit ebenem Boden geeignet Gleichmäßiger und ruhiger Lauf in beide Richtungen Breite = 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Scheren-Röllchenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.