Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn, Breite 300 mm 102765-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102765-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016763/AB048R00300
EAN/GTIN:
     4055091009490
Suchbegriffe:
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
scherenröllchenbahn verbindungsstüc...
Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn, Breite 300 mm Das Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahnen ermöglicht eine stabile Verbindung mehrerer Förderbahn-Elemente. Befestigen Sie den Röllchenbahn-Verbinder einfach durch Einhängen Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahnen Beidseitig mit Einhängehaken versehen – einfache Trennung möglich Für Fördergüter mit ebenem Boden geeignet Gleichmäßiger und ruhiger Lauf in beide Richtungen Breite = 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Scheren-Röllchenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.